FC350-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-POLY-BK-FC350-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmd5T0M4NU5qYzBORGd5TXpVeU1UVTRMbXB3Wnd8ZDgwY2EwYjZhYjI3OWI3NjE2MzdkMDcwYThlNzgxZDJiMDcwMDIyZmVhNWIxNmU5MmI4MWJkNDFjNzM3ZDJjNw
23894368 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC350-20

描述

AEROQUIP FC350-20

Air and Multipurpose; 1.12" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC350-20

BDI部件号
23894368

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146144522
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-55 To 300 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Air Brake | Engine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Inner Braid and 1 Wire Braid | Air Not to Exceed 250 Deg F | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.56
详细描述
Air and Multipurpose; 1.12" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
1.12 英寸 | 28.448 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新