AEROQUIP
AEROQUIP
FC355-12RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC355-12RL
Automotive; 0.63" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC355-12RL
BDI部件号
23894419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC355-12RL/p/23894419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146082381
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
750 PSI | 52 Bar
典型用途
Air Brake | Engine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Inner Braid and 1 Wire Braid | Reel | Air Not to Exceed 121 Deg C | Burst Pressure 3000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
0.46
详细描述
Automotive; 0.63" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内径
0.63 英寸 | 16 毫米