FC363-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SS-FC363-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE5DODVOamMwTkRneU56UTFNemMwTG1wd1p3fDllN2MzYmI2OTdiN2Y1NWE5MWJjZmRmYmMwMDRjMDRjYzUwNTg5NDQwYzI4N2FiNWY3OWYxNTgyNTZiOWQzZDM
23894538 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC363-16

描述

AEROQUIP FC363-16

Specialty; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC363-16

BDI部件号
23894538

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Compressor
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 4000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
详细描述
Specialty; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新