AEROQUIP
AEROQUIP
FC510-04
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC510-04
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC510-04
BDI部件号
23894829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC510-04/p/23894829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146080721
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Lubrication System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Hi-Pac Wire Braid | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.23
详细描述
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 0.57" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
0.57 英寸 | 14.478 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米