FC619-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SYNR-FC619-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhtTVM4NU5qYzBORGcxT0RreE1UQXlMbXB3Wnd8ZDcwYjM5NzA2NDg1Yzg2NGZlZjk2ZDk3YzhlYjRiMGY5MjRkMDBjMmY3MzE4ZjEyYjNiMTBlNGM5N2I3MzIwZg
23895804 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC619-40

描述

AEROQUIP FC619-40

Specialty; 2-1/2" Inside Diameter; 3.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 62 PSI - 4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC619-40

BDI部件号
23895804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146145420
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
62 PSI | 4 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer Textile with Wire Helix | Burst Pressure 250 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
1.58
详细描述
Specialty; 2-1/2" Inside Diameter; 3.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 62 PSI - 4 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.12 英寸 | 79.248 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新