FC636-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-EPDM-GRN-FC636-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhtTlM4NU5qYzBORGcyTURnM056RXdMbXB3Wnd8MGUyOTNhNTgwMTI0YjZlODM4ZDJlMDNiMTljZGRkNzE3MjI5MjhhMWUyNmVkZGJiOGNlOGVlYjBiZDk2YTU5Nw
23895895 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

FC636-20

描述

AEROQUIP FC636-20

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FC636-20

BDI部件号
23895895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146145536
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 175 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Ground Support Equipment | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral | Phosphate Ester Based Fluid | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.55
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
1.83 英寸 | 46.482 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新