AEROQUIP
AEROQUIP
FC639-12
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC639-12
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC639-12
BDI部件号
23895928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC639-12/p/23895928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Construction Equipment | General Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Constant Pressure | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.63
详细描述
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米