G2-04 400BAR 2WB 175FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2-BLK-2WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczWWk4NU9EQTFOVFl6TURBeU9URXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5SE1sOUNURXRmTWxkQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2UxYzljODk1ZjhkM2QxNjJlZWJkNzI2YjVmM2I4NzQ2ZDdiODM2ZWJkOGE0MGY2ZjM4ZGVlYzJkMzJkNGVhYg
15000290 软管 

GATES GATES

G2-04 400BAR 2WB 175FT/REEL

描述

GATES G2-04 400BAR 2WB 175FT/REEL

Hose; Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure

制造商部件号

G2-04 400BAR 2WB 175FT/REEL

BDI部件号
15000290

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 57
BDI- 匈牙利 57
BDI- 罗马尼亚 57

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.347
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5800 PSI | 400 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
175FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 175 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
47.25
详细描述
Hose; Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.59" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5800 PSI - 400 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.59 英寸 | 14.986 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新