GATES
GATES
G2-10 250BAR 2WB 50FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES G2-10 250BAR 2WB 50FT/REEL
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3630 PSI - 250 Bar Operating Pressure
制造商部件号
G2-10 250BAR 2WB 50FT/REEL
BDI部件号
15000294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/G2-10-250BAR-2WB-50FT-REEL/p/15000294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 12 |
BDI- 匈牙利 | 12 |
BDI- 罗马尼亚 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.725
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3630 PSI | 250 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
27
详细描述
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3630 PSI - 250 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.99 英寸 | 25.146 毫米