KURIYAMA
KURIYAMA
G200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA G200X100
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
G200X100
BDI部件号
22495932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/G200X100/p/22495932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301079
重量 / Kilogram
32.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Irrigation Line | Pump | Construction Dewatering
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
71
详细描述
Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米


