GGUN-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GGUN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhoWlM4NU16WTROak00TXpVM05UTTBMbXB3Wnd8OGNjM2FkMDk3Y2U1NzI3Y2NiNGJiNTk1YTRjNjg0Yjk5NWZiN2MwZDIzZjIxMTZjMGRjMzc4MDVlZTdmODdmMA
17991744 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

GGUN-03

描述

CONTINENTAL GGUN-03

Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GGUN-03

BDI部件号
17991744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256361036
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hand Grease Gun
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 12000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 8 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20240286
重量/磅
45
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.41 英寸 | 10.414 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新