GH506-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SYNR-GH506-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4NU5qYzBORGt3TWpFMk5EYzRMbXB3Wnd8ZDIwZjdlNTg0MGM5ZTU1ZWNhZDcwZmQ5ZTJiOGUyMWQ1ODg2MzdkMjBmOGM3OWM2MWQ2N2JlZTRiNjVhYzAzOQ
23907378 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

GH506-20

描述

AEROQUIP GH506-20

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 352 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GH506-20

BDI部件号
23907378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146066442
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5100 PSI | 352 Bar
典型用途
Pressure System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral | Burst Pressure 20400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.71
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 352 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.79 英寸 | 45.466 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新