CONTINENTAL
CONTINENTAL
GR12-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL GR12-06
Hose; Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
GR12-06
BDI部件号
17991571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/GR12-06/p/17991571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 117 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Construction Equipment | Oilfield Drilling
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16000 PSI Min Burst Pressure | 4 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.44
详细描述
Hose; Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.8 英寸 | 20.32 毫米


