https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-HHOSEXX-H05703-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrWkM4NU9EQTFOVGMwT1RZek1qTXdMMGxPUkZjdFNFaFBVMFZZV0Y5SU1EVTNNRE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDg1NTFhNmFkNjA5MzVlODQ5MGZmNWM5NGJjZjY3MzlmYTZmZDk5NzM2ODkzMTgzYzIzYWUzN2ViZTZiNGJhMg
WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
H05703-100R
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD H05703-100R
Hose; Automotive; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H05703-100R
BDI部件号
21464817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H05703-100R/p/21464817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0725975010068
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Passenger Car | Light Truck | Also Small Engine
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
250 PSI Min Brust Pressure | 1 Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
6
详细描述
Hose; Automotive; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.41 英寸 | 10.414 毫米