https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-HHOSEXX-H198206YW-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhrTkM4NU9EQTFOVGMxTVRVNU9ETTRMMGxPUkZjdFNFaFBVMFZZV0Y5SU1UazRNakEyV1ZkZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVjZmM5ZDM3MDQ4YjkxMGI5ZDc1ZDVlM2RmZjNhN2NiYWYxMzVlZjE1M2NmNGZlZTRiMWJmNjhkN2ZhNmYyNGM
WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
H198206YW-600R
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD H198206YW-600R
Hose; Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H198206YW-600R
BDI部件号
21468583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H198206YW-600R/p/21468583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
48.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Air | Water | Pneumatic Tools
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1200 PSI Min Brust Pressure | 2 or 4 Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
108
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米