AEROQUIP
AEROQUIP
H20112YW
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP H20112YW
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H20112YW
BDI部件号
23908011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H20112YW/p/23908011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Vinyl Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Construction | Mining | Plastic Molding
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
13
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Vinyl Nitrile Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米