WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
H42510 250FT REEL
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD H42510 250FT REEL
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2750 PSI - 190 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H42510 250FT REEL
BDI部件号
21574809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H42510-250FT-REEL/p/21574809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2750 PSI | 190 Bar
典型用途
High Pressure Lines | Road Construction Equipment | Farm Equipment
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11000 PSI Min Brust Pressure | 2 Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
127.5
详细描述
Hose; Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2750 PSI - 190 Bar Operating Pressure
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米



