DIXON VALVE
DIXON VALVE
H620Y50UC
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE H620Y50UC
Fire Protection; 2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 270 PSI - 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
H620Y50UC
BDI部件号
19322948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/H620Y50UC/p/19322948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.513
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Heavy Duty Washdown | Refineries | Power Plant
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bowl Size 2-1/4 Inch | Proof Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fire Protection
重量/磅
21
详细描述
Fire Protection; 2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 270 PSI - 19 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米