https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25167432-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaU15OHhNREk1TkRZNU1qZ3pPVFExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpjME16SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVmMDQyNTIwZGVlNzk1YjIyMzZiOWJiMzc1ZDM1MTIzZjBiNTlkNzA5OTZiN2U3MWFlMjM1NDk3ODFlOGFlNg
BDI APPROVED FL POWR
BDI APPROVED FL POWR
HFZ3806YW2B
BDI APPROVED FL POWR BDI APPROVED FL POWR
描述
BDI APPROVED FL POWR HFZ3806YW2B
Air Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; 6' Length; Ball Swivel Flexzilla Whip; Green Color
制造商部件号
HFZ3806YW2B
BDI部件号
25167432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HFZ3806YW2B/p/25167432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
名称
Hose
关键字串
Air
产品明细
Air Hose
产品规格
3/8" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; 6' Length; Ball Swivel Flexzilla Whip; Green Color
详细描述
Air Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; 6' Length; Ball Swivel Flexzilla Whip; Green Color