https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH365302-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhpWlM4eE1EazROVEV6Tnpjek16WTJNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pOalV6TURKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4MTcyMjM4ODAzMGYxNWVlNDRhMTU1OWYxNjRhYzQ2ZmI5MmI4OTY5OGZkYWI2NGE4YTkxMDEwOGYxNDYzYjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH365302-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhpWlM4eE1EazROVEV6Tnpjek16WTJNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pOalV6TURKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4MTcyMjM4ODAzMGYxNWVlNDRhMTU1OWYxNjRhYzQ2ZmI5MmI4OTY5OGZkYWI2NGE4YTkxMDEwOGYxNDYzYjA
PARKER
PARKER
IH36530208/20
PARKER PARKER
描述
PARKER IH36530208/20
Oil Hose; 75MM Inside Diameter; 87MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IH36530208/20
BDI部件号
20051613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IH36530208-20/p/20051613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Synthetic Textile Fabrics And Embedded Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
5.90838
详细描述
Oil Hose; 75MM Inside Diameter; 87MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
3.425 英寸 | 87 毫米
内径
2.953 英寸 | 75 毫米