https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-BL-K1136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd4WWk4eE1EQXlPRFUwTlRrd01EVTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Q1RGOUxNVEV6Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhODY1MzUxZTIxZDJlZjk3NDhkYmM4MmEzMTRmNmZkZTcyZmNkZDU3OGZjNjgzOTEyYzZiODRiZDdiYzRlYjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-BL-K1136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd4WWk4eE1EQXlPRFUwTlRrd01EVTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Q1RGOUxNVEV6Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhODY1MzUxZTIxZDJlZjk3NDhkYmM4MmEzMTRmNmZkZTcyZmNkZDU3OGZjNjgzOTEyYzZiODRiZDdiYzRlYjg
KURIYAMA
KURIYAMA
K1136-10X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1136-10X300
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 29/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1136-10X300
BDI部件号
24459040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1136-10X300/p/24459040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313134
重量 / Kilogram
64
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Asphalt Sealing and Coating Equipment | Concrete Curing and Spraying | Manual Paint Praying | Robotic Paint Spray Equipment | Spraying Of Automobile Rustproofing Fluid | Transfer Of Chemical Solvents and Oil
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Spiral with Additional Longitudinal Yarn | UV - Weather Resistant | Silicone Free | Non Marking | Pin Pricked Cover | 125 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K1136-10X300
重量/磅
64
详细描述
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 29/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米

