https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1137-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TlM4eE1UQXdNelUxTXpFeU1ESTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhNemRmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2FjY2QwZDRhZmJhZmNkYmE1N2FmMDFkOTg4MDBiOTNkNzUyNTFjNmE1ZmQ2N2IxNmQ5YTBiYjg3ODEyYjRmOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1137-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TlM4eE1UQXdNelUxTXpFeU1ESTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhNemRmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2FjY2QwZDRhZmJhZmNkYmE1N2FmMDFkOTg4MDBiOTNkNzUyNTFjNmE1ZmQ2N2IxNmQ5YTBiYjg3ODEyYjRmOA
KURIYAMA
KURIYAMA
K1137-08X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1137-08X100
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1137-08X100
BDI部件号
24459050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1137-08X100/p/24459050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321527
重量 / Kilogram
18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
In-Plant and Outdoor | Air Supply Line for Pneumatic Tool and Paint Spray System
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn with Additional Longitudinal Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
18
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米


