https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-GY-K1138-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhsT1M4eE1EQXlPRFV6T1RZM05EWTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5SFdWOUxNVEV6T0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3ZTk0YjhjMTE5NjgxODJhZjg4NjVmMDAyNmZjOGQ4ZmM0NjI3OTcxOTA3ZTQxMGU1YTRjNjE2MmRmMDgzZjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-GY-K1138-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhsT1M4eE1EQXlPRFV6T1RZM05EWTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5SFdWOUxNVEV6T0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3ZTk0YjhjMTE5NjgxODJhZjg4NjVmMDAyNmZjOGQ4ZmM0NjI3OTcxOTA3ZTQxMGU1YTRjNjE2MmRmMDgzZjY
KURIYAMA
KURIYAMA
K1138-06X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1138-06X500
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1138-06X500
BDI部件号
21443532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1138-06X500/p/21443532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304312
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Asphalt Sealing and Coating Equipment | Concrete Curing and Spraying | Manual Paint Praying | Robotic Paint Spray Equipment | Spraying Of Automobile Rustproofing Fluid | Transfer Of Chemical Solvents and Oil
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Spiral with Additional Longitudinal Yarn | UV - Weather Resistant | Silicone Free | Non Marking | Pin Pricked Cover | 180 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K1138-06X500
重量/磅
58
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

