https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K3150-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoak15OHhNVEF3TXpVMU5qSTJOakF4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTek14TlRCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2ODAxMTA3MzNmNzQ4NDcxNGM3ZTI3OWI5YjM4YTYzZjdhMDZmZjQ3NjRiNDg1ZDExNDEwNjQ2ZWMzYmNlNjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K3150-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoak15OHhNVEF3TXpVMU5qSTJOakF4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTek14TlRCZlEweFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2ODAxMTA3MzNmNzQ4NDcxNGM3ZTI3OWI5YjM4YTYzZjdhMDZmZjQ3NjRiNDg1ZDExNDEwNjQ2ZWMzYmNlNjA
KURIYAMA
KURIYAMA
K3150-12X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3150-12X500
Food and Beverage Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; Crystal Clear; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K3150-12X500
BDI部件号
21467398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3150-12X500/p/21467398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Air and Water Line | Powdered Food Product | Air Breathing Line | Pneumatic Line | Packaging Machine | Liquid Food Product | Deionized Water
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled Polyester Yarn and Longitudinal Orange Tracer Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
详细描述
Food and Beverage Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; Crystal Clear; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

