https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K3155-TRP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU0T1RZek16QTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6TXhOVFZmVkZKUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWZkYjVkN2ZhNDk4NDZjMWJhODk0NzYzZmFmYTYyZGUxMDExNjNkMThiNzU1MTVjZmFlN2U0YTZkNzBjZjgwYQ
KURIYAMA
KURIYAMA
K3155-16
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3155-16
Hose; Sanitary Food Grade; 1" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
K3155-16
BDI部件号
21471678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3155-16/p/21471678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 to 150 Deg F
典型用途
Food and Beverage Dispensing | Deionized Water | Liquid Food Products | Air and Water Lines | Powdered Food Products | Potable Water Transfer | Air Breathing Lines | Pneumatic Lines | Packaging Machines
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 1" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
1 英寸 | 25.4 毫米