https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PVC-OR-K4132-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoak1pOHhNREF5T0RVMU1ESTFPRGN4T0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZVRlpEWDA5U1gwczBNVE15WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjQ4MDA0M2NlZjJkMTRkOGZmYzhiMDA3NWM0NjczYzIxMjA2ZGMwNDUxN2FlNWJkZjE1ZGVjMWQ2NTg3MmRl
KURIYAMA
KURIYAMA
K4132-06X400
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K4132-06X400
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K4132-06X400
BDI部件号
24459328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K4132-06X400/p/24459328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312080
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Agricultural Spraying | Building Washdown | Lawn Spraying | Nursery Spraying | Vineyard Spraying
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Reduced Drag | 250 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
K4132-06X400
重量/磅
46
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米