

KURIYAMA
KURIYAMA
K4132-08X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K4132-08X300
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K4132-08X300
BDI部件号
24459330
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K4132-08X300/p/24459330
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312081
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Agricultural Spraying | Building Washdown | Lawn Spraying | Nursery Spraying | Vineyard Spraying
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Reduced Drag | 250 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
K4132-08X300
重量/磅
54
详细描述
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米