https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-EPU-AT-K5090-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhqTXk4eE1EQXlPRFUxTURJNU1UUTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMFZRVlY5QlZGOUxOVEE1TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRkNDE2Njc4MDVkZWJkMTlkNzAyMTM2NzQ1NWNkZDY4NmY5NjE4MDY1MTQwYWMyNGVjYjk5MDFlNzhmYjQyYTg
KURIYAMA
KURIYAMA
K5090-06X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K5090-06X100
Automotive; 3/8" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Aqua Tint; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K5090-06X100
BDI部件号
21852954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K5090-06X100/p/21852954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310748
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Ether Based Polyurethane
颜色
Aqua Tint
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Automobile | Construction | Marine | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Oil - Solvent Resistant | Silicone Free | 200 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商货号
K5090-06X100
重量/磅
8
详细描述
Automotive; 3/8" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Aqua Tint; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米