https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K9593-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmd4WkM4eE1UQXdNelUxT0RZMU9EQTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6azFPVE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2MwMGY2MmJmZDQwNTI5MTY0NjkzYWRkYzU1YjVkYjVjZTQwMzhlMzAzOWYxOTQyZjUwZDkxMGEyNWQ2Nzk3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K9593-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmd4WkM4eE1UQXdNelUxT0RZMU9EQTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6azFPVE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2MwMGY2MmJmZDQwNTI5MTY0NjkzYWRkYzU1YjVkYjVjZTQwMzhlMzAzOWYxOTQyZjUwZDkxMGEyNWQ2Nzk3Yg
KURIYAMA
KURIYAMA
K9593-24X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K9593-24X100
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.03" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K9593-24X100
BDI部件号
24459500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K9593-24X100/p/24459500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319790
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-5 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Batch Plant | Constant Flex | Liquid Chemical Handling | Mining | Oil Field Water Hauling | Slurry | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5" Minimum Bend Radius | High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
90
详细描述
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.03" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
2.03 英寸 | 51.562 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米