K9593-48X120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K9593-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmd4WkM4eE1UQXdNelUxT0RZMU9EQTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6azFPVE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2MwMGY2MmJmZDQwNTI5MTY0NjkzYWRkYzU1YjVkYjVjZTQwMzhlMzAzOWYxOTQyZjUwZDkxMGEyNWQ2Nzk3Yg
24459520 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K9593-48X120

描述

KURIYAMA K9593-48X120

Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.57" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K9593-48X120

BDI部件号
24459520

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320979
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-5 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Batch Plant | Constant Flex | Liquid Chemical Handling | Mining | Oil Field Water Hauling | Slurry | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
120FT
订购倍数
120FT
最低订购量
120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Minimum Bend Radius | High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
详细描述
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.57" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.57 英寸 | 90.678 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新