https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-KBEE-BLK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneU5DOHhNVEF3TXpVMU9EZzFORFk0Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTMEpGUlY5Q1RFdGZXVXhYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YTFhZTEwMTc1NDY5Yjg0MmMxMTcxOTUxZGQ3ZjA4MGU5YmU3MTc2OGUxZTNiMjI1NmM1YTcyMjcyMTAyN2Ni
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-KBEE-BLK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneU5DOHhNVEF3TXpVMU9EZzFORFk0Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTMEpGUlY5Q1RFdGZXVXhYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YTFhZTEwMTc1NDY5Yjg0MmMxMTcxOTUxZGQ3ZjA4MGU5YmU3MTc2OGUxZTNiMjI1NmM1YTcyMjcyMTAyN2Ni
KURIYAMA
KURIYAMA
KBEE200X30
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA KBEE200X30
Liquid Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black | Yellow; 15 PSI | 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
KBEE200X30
BDI部件号
24459546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/KBEE200X30/p/24459546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235318738
重量 / Kilogram
11.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Liquid Suction and Waste Water
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black | Yellow
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Septic and Wastewater Handling
价格单位
FT
包装数量
30FT
订购倍数
30FT
最低订购量
30 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Liquid Suction
重量/磅
21.6
详细描述
Liquid Suction Hose; 2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black | Yellow; 15 PSI | 1 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.76 英寸 | 70.104 毫米