KURIYAMA
KURIYAMA
LKC600X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA LKC600X50
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.63" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
LKC600X50
BDI部件号
24459998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/LKC600X50/p/24459998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235305935
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-20 To 150 Deg F
工作压力
6 PSI | 0.41 Bar
典型用途
Dust Collection | Lawn and Leaf Collection
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
67
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.63" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.63 英寸 | 168.402 毫米