https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-LT753AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmc0WlM4eE1UQXdNelUxT1RnM01EUTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRGUTNOVE5CUVY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjE2MjYxZDI3NDNlNjk4NzliNjQyZWRmNWFmNDc1Y2NiZjgwNGY4MDRmMWI2ZDEwYjA4ZTQ1NmE4YWI5OTlhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-LT753AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmc0WlM4eE1UQXdNelUxT1RnM01EUTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRGUTNOVE5CUVY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjE2MjYxZDI3NDNlNjk4NzliNjQyZWRmNWFmNDc1Y2NiZjgwNGY4MDRmMWI2ZDEwYjA4ZTQ1NmE4YWI5OTlhZA
KURIYAMA
KURIYAMA
LT753AA125X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA LT753AA125X50
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
LT753AA125X50
BDI部件号
24460124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/LT753AA125X50/p/24460124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312104
重量 / Kilogram
33.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
180 PSI | 12.4 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord | 2-Ply Construction
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
38.5
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
外径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

