https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-M10-300UC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd3TVM4eE1EazNOVEkzTmpBME1ESXlNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlRURXdYek13TUZWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWVjYTVjMjY5OGFhNjlmYzBjOTAzMzE4OTkzZjFlNmQzOTg4YjJmOGRlNzA3M2U1ZWNhODk0MmE5MjZlYTdiMA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-M10-300UC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd3TVM4eE1EazNOVEkzTmpBME1ESXlNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlRURXdYek13TUZWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWVjYTVjMjY5OGFhNjlmYzBjOTAzMzE4OTkzZjFlNmQzOTg4YjJmOGRlNzA3M2U1ZWNhODk0MmE5MjZlYTdiMA
DIXON VALVE
DIXON VALVE
M25-25UC
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE M25-25UC
Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
M25-25UC
BDI部件号
19324309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/M25-25UC/p/19324309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.76
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
工作温度范围
-15 To 118 Deg F
工作压力
112 PSI | 8 Bar
典型用途
Mill | Open End Water Discharge
价格单位
BOX
包装数量
25FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bowl Size 2-11/16 Inch | Black Liner
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
8.8
详细描述
Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米