https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MILK-LT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyT0M4eE1UQXdNelUyTURRMk1ETXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVbE1TMTlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQxNDQzMzFhOWVlODUwNzRlMGQyNjJiYzNmZjU3ZjE2YjM2YjkzMGU3ZWE0ZGFmZjNiMzg0OWEzM2JmMDYxMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MILK-LT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyT0M4eE1UQXdNelUyTURRMk1ETXhPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVbE1TMTlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQxNDQzMzFhOWVlODUwNzRlMGQyNjJiYzNmZjU3ZjE2YjM2YjkzMGU3ZWE0ZGFmZjNiMzg0OWEzM2JmMDYxMw
KURIYAMA
KURIYAMA
MILK-LT150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA MILK-LT150X100
Food Grade Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
MILK-LT150X100
BDI部件号
24460228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/MILK-LT150X100/p/24460228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313543
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Milk and Dairy Product Transfer | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | Low Temperature
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
45
详细描述
Food Grade Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.79 英寸 | 45.466 毫米