MILK300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-MILK-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcyWmk4eE1UQXdNelUyTURJek1EazBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlRVbE1TMTlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNDBiNTZhZjg0MzE3MjhmNDJmZjQ3YmU5MzJhY2M0YmM2NDQ2MTZkYWNhY2YwNjA4NDU1YTUxMjVlMTE3ZGJm
24460226 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

MILK300X100

描述

KURIYAMA MILK300X100

Food Grade Hose; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

MILK300X100

BDI部件号
24460226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301730
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade | Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Milk and Dairy Product Transfer | Ice Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
118
详细描述
Food Grade Hose; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.42 英寸 | 86.868 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新