ORV075X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ORV-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczT1M4eE1UQXdNelUyTWpnMU1qTTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlQxSldYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTM4YjNjMjQ2Y2ExMDgzZTkyYmViOTEyYmM4Mzc2NjU1NmE1NGVhMzZkMzhlYjg3MjQ4OWFkOGZhOTFlODg5
24460626 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

ORV075X100

描述

KURIYAMA ORV075X100

Suction Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ORV075X100

BDI部件号
24460626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308018
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
5 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Environmental Cleanup | Oil Skimming | Oil Slurry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
19
详细描述
Suction Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.01 英寸 | 25.654 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新