https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF354NC-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmczTkM4eE1UQXdNell5TlRJM05UUXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpOVFJPUTE5UFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDZkMDZmNmE5YTQ5ZWM4YzllMmIxMzhiYzJkOTJkNjI2NWZiM2EwZGVhYjBkNWE0Nzc2NWFkMTVkNTBlMzdmYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF354NC-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmczTkM4eE1UQXdNell5TlRJM05UUXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWXpOVFJPUTE5UFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDZkMDZmNmE5YTQ5ZWM4YzllMmIxMzhiYzJkOTJkNjI2NWZiM2EwZGVhYjBkNWE0Nzc2NWFkMTVkNTBlMzdmYg
KURIYAMA
KURIYAMA
PF354NC-12BX
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA PF354NC-12BX
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 1250 PSI | 86 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PF354NC-12BX
BDI部件号
24460804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PF354NC-12BX/p/24460804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314488
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
1250 PSI | 86 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
11
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 1250 PSI | 86 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.05 英寸 | 26.67 毫米

