https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF427NC-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd3TWk4eE1UQXdNell5TmpZMU1UWTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWTBNamRPUTE5UFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM1NmMzYTQzNGIzYWM5MDYwYWJkMmI3ZjQ2ODRmY2YzZTc5MWNkYzdiNWY0ZmY2ODkyYjAxOTVlNDQ3MDdhMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF427NC-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd3TWk4eE1UQXdNell5TmpZMU1UWTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWTBNamRPUTE5UFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM1NmMzYTQzNGIzYWM5MDYwYWJkMmI3ZjQ2ODRmY2YzZTc5MWNkYzdiNWY0ZmY2ODkyYjAxOTVlNDQ3MDdhMQ
KURIYAMA
KURIYAMA
PF427NC-06-250R
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA PF427NC-06-250R
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PF427NC-06-250R
BDI部件号
24460927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PF427NC-06-250R/p/24460927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315984
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Copolyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
27.5
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

