对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PF628-08BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF628-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmd3WkM4eE1UQXdNell5TmprM09UTTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWTJNamhmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmVhM2U4YWI1NDVhOWIyNmZiNzdlNzQ2NTVjZmJmZGE2NzhmZGI1YjVlYmRkOWIwYTNlODAwNzJjZTdkYmMxMg
24460956 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

PF628-08BX

描述

KURIYAMA PF628-08BX

Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3500 PSI | 241 Bar Operating Pressure

制造商部件号

PF628-08BX

BDI部件号
24460956

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235314872
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Copolyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aramid Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
8.5
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 3500 PSI | 241 Bar Operating Pressure
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新