https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF628NC-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmcxWmk4eE1UQXdNell5TnpJME1UVXdNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWTJNamhPUTE5UFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZmM2VlNDk5MTEyMDExZTc3OTBlZWVkNDI2NmUwMTBjYzc3ODVhY2VkYzVhMThhZmJlYjVmYTZkOGQ5MzEzYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PF628NC-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmcxWmk4eE1UQXdNell5TnpJME1UVXdNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVFWTJNamhPUTE5UFVrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzZmM2VlNDk5MTEyMDExZTc3OTBlZWVkNDI2NmUwMTBjYzc3ODVhY2VkYzVhMThhZmJlYjVmYTZkOGQ5MzEzYQ
KURIYAMA
KURIYAMA
PF628NC-08BX
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA PF628NC-08BX
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 3500 PSI | 241 Bar Operating Pressure
制造商部件号
PF628NC-08BX
BDI部件号
24460970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/PF628NC-08BX/p/24460970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314890
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Copolyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241 Bar
典型用途
Industrial Equipment and Vehicles | Construction | Agriculture | Material Handling
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aramid Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
8.5
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.82" Outside Diameter; Copolyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Orange; 3500 PSI | 241 Bar Operating Pressure
外径
0.82 英寸 | 20.828 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

