https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-RDITFR-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsTmk4eE1UQXdNelUyTXprMk5qUTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVrUkpWRVpTWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTk1MTYwZTI4ZWFjNzA0M2Q4NjhhNmM0YWUxMTEyZDMzMDM1Yjk0YTg4Y2NmMzM5NzkzZGQyYzIyN2Y0MDg1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-RDITFR-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsTmk4eE1UQXdNelUyTXprMk5qUTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVrUkpWRVpTWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTk1MTYwZTI4ZWFjNzA0M2Q4NjhhNmM0YWUxMTEyZDMzMDM1Yjk0YTg4Y2NmMzM5NzkzZGQyYzIyN2Y0MDg1Yw
KURIYAMA
KURIYAMA
REDITFR-150X150
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA REDITFR-150X150
Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; PVC | Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
REDITFR-150X150
BDI部件号
24461845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/REDITFR-150X150/p/24461845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321796
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel Oil Discharge
内层材料
Nitrile
外圈材料
PVC | Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
价格单位
FT
包装数量
150FT
订购倍数
150FT
最低订购量
150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn with Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
120
详细描述
Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; PVC | Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.09 英寸 | 53.086 毫米

