https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-REGP1-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqWWk4eE1UQXdNelUyTkRFMk16RXdNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVrVkhVREZmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYjc3NmRkMzI3Y2ZjYTk5N2QxYzNiYTY1ZWNhYjczMmVjOTM2ZWI5ZjBmMzA2MjZhZDE3Zjg3MzY0YWU4MDBh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-REGP1-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqWWk4eE1UQXdNelUyTkRFMk16RXdNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlVrVkhVREZmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYjc3NmRkMzI3Y2ZjYTk5N2QxYzNiYTY1ZWNhYjczMmVjOTM2ZWI5ZjBmMzA2MjZhZDE3Zjg3MzY0YWU4MDBh
KURIYAMA
KURIYAMA
REGP-075X700
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA REGP-075X700
Air and Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.16" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
REGP-075X700
BDI部件号
24461889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/REGP-075X700/p/24461889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310631
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Water Service Line
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
266
详细描述
Air and Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.16" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
1.16 英寸 | 29.464 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

