AEROQUIP
AEROQUIP
S-18ZTW
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP S-18ZTW
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
S-18ZTW
BDI部件号
23911406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/S-18ZTW/p/23911406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Compressor | Chemical transfer
价格单位
FT
最低订购量
5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Smooth Bore | Static Dissipating | Fire Resistant | Cut to Length | Burst Pressure 4000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.53
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米