CONTINENTAL
CONTINENTAL
SFS-06X250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SFS-06X250
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SFS-06X250
BDI部件号
17991739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SFS-06X250/p/17991739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443053
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2250 PSI | 158 Bar
典型用途
Fire Suppression Actuation Equipment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 9000 PSI | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20276331
重量/磅
0.22
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米