CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR2SN-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR2SN-06
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4800 PSI - 331 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR2SN-06
BDI部件号
17991778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR2SN-06/p/17991778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361623
重量 / Kilogram
0.235
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
4800 PSI | 331 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Machine Tool
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 19200 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20276604
重量/磅
85
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4800 PSI - 331 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米