CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR5-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR5-06
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR5-06
BDI部件号
17991799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR5-06/p/17991799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361883
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2250 PSI | 158 Bar
典型用途
Air Brake | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant and Filtration Line | Turbo Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 9000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20324042
重量/磅
55
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米