https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T142AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcwWkM4eE1UQXdNelUyTlRjek5UazJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBNa0ZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDhlMmVhNDkwMmY5YmM1YjExNDI2ZGM2YTc0NWViYzFkNjkyYmYyNDM5NmRlNTQzNjUwZTg3ZjE4MGZhZDM3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T142AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmcwWkM4eE1UQXdNelUyTlRjek5UazJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBNa0ZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDhlMmVhNDkwMmY5YmM1YjExNDI2ZGM2YTc0NWViYzFkNjkyYmYyNDM5NmRlNTQzNjUwZTg3ZjE4MGZhZDM3
KURIYAMA
KURIYAMA
T142AK200X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T142AK200X50
Air Hose; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; NBR Inner Material; SBR | NBR Outer Material; Yellow; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T142AK200X50
BDI部件号
24463397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T142AK200X50/p/24463397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314675
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
NBR
外圈材料
SBR | NBR
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Mining and Quarry
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
58
详细描述
Air Hose; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; NBR Inner Material; SBR | NBR Outer Material; Yellow; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
外径
2.52 英寸 | 64.008 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

