https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T157AG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3Wmk4eE1UQXdNelUyTmpNMU9EVTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTFOMEZIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzk4NDk2YjFmYTkyNDBlNGZjNzg3MTNjNDFkMGQ5MGM4MzQ2MDkyOTkzNjc3Y2UxODhlNWQ4MGM2YjE5MzM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T157AG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3Wmk4eE1UQXdNelUyTmpNMU9EVTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTFOMEZIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzk4NDk2YjFmYTkyNDBlNGZjNzg3MTNjNDFkMGQ5MGM4MzQ2MDkyOTkzNjc3Y2UxODhlNWQ4MGM2YjE5MzM1
KURIYAMA
KURIYAMA
T157AG075X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T157AG075X100
Air Drill Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR Outer Material; Green
制造商部件号
T157AG075X100
BDI部件号
24463453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T157AG075X100/p/24463453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312166
重量 / Kilogram
38
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Drill
内层材料
SBR | NBR
外圈材料
SBR
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
典型用途
Mining
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Drill
重量/磅
38
详细描述
Air Drill Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR Outer Material; Green
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米


