https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T1SNTT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd4TlM4eE1UQXdNelUyTmpVeU1qTTVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERlRUbFJVWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNzI2NzBmMzRkOTE5MjA5YTNiOGM4MTIxMDQ0NDIxZDIwYWNjMzZjY2ZjODIzZTk1MTFmOWU1NzhlNjU2ZWZl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T1SNTT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd4TlM4eE1UQXdNelUyTmpVeU1qTTVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERlRUbFJVWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNzI2NzBmMzRkOTE5MjA5YTNiOGM4MTIxMDQ0NDIxZDIwYWNjMzZjY2ZjODIzZTk1MTFmOWU1NzhlNjU2ZWZl
KURIYAMA
KURIYAMA
T1SNTT-20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T1SNTT-20
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Outer Material; Blue; 920 PSI | 63.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T1SNTT-20
BDI部件号
24710364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T1SNTT-20/p/24710364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235311670
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 300 Deg F
工作压力
920 PSI | 63.4 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16.5" Minimum Bend Radius | 1 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.88
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.71" Outside Diameter; Rubber Outer Material; Blue; 920 PSI | 63.4 Bar Operating Pressure
外径
1.71 英寸 | 43.434 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

